- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 寺岡 テープ 両面 テープのおすすめ人気ランキング
寺岡 テープ 両面 テープのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新65件の「寺岡 テープ 両面 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化ビニル用 超強力両面テープ」、「両面テープ 強粘着」、「両面テープ 5mm幅」などの商品も取り扱っております。
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。
耐熱保持力に優れています。
セパレータに品番を印刷しています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど)
家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
一般工業用、汎用の両面テープです。
用途一般工業用。
紙・木・金属などの材料貼り合わせ。
文具・雑貨・工作用。被着材の素材金属主なワークパーツ
粘着力は強力ですが、剥がしてもほとんど粘着剤が残らない再剥離性を備えています。
各種材料に対して優れた初期タック(短時間でのつきやすさ)、粘着力を発揮します。
丈夫な支持体を使用しているため、剥がす際にテープが切れにくく剥がしやすいです。
用途貼った後で剥がす用途。
各種材料の貼り合わせや固定。
ピンや接着剤での固定ができない壁などへの掲示。
ポスターやプレートの強力固定。
文具・雑貨・工作用。粘着力(N/10mm)4.5粘着力(N/20mm)10.20粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮します。
柔軟性があるため、曲面の追従性に優れています。
耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。
打ち抜き加工性に優れます。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ、名盤などの固定。
金属・プラスチックの固定、曲面部の固定。
自動車部材の固定。
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
各種合成ゴムや布地、ざらざらした面に優れた粘着力を発揮します。
特に、プライマー処理がなくてもEPDMゴムに強力な粘着力を発揮します。
タック(初期粘着性)に優れています。
用途各種ゴム部材、EPDMゴム部材の固定。(プライマー不要)
布地の固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。
初期粘着力、耐候性に優れています。
手で切りやすく作業性が良好です。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)を製品です。
壁にシートを貼り付けた際もずれにくい設計です。
用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。
屋外・屋内でのポスターの固定。
アスベスト除去工事時の防塵シート固定。厚さ厚手RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
第1粘着面(内側)は強粘着力、第2粘着面(外側)はシリコーンゴムに優れた粘着力を発揮します。
第2粘着面(外側)は再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせに最適です。
第2粘着面はシリコーンゴムのほか、一般の粘着テープではつきづらいPP(ポリプロピレン)に対しても優れた粘着力を発揮します。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。
熱のかかる部分の固定。
部品の耐熱工程搬送。耐熱温度(℃)約100~120RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)255粘着タイプ強粘着再剥離可適合用途耐熱、再剥離被着材の素材金属、シリコーン主なワーク大面材、パーツ
簡単に手で切れ、作業性に優れます。
初期粘着力・防水性に優れています。
環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
用途工芸、手芸、ホビー材の固定。
屋外ポスターの固定。粘着力(N/20mm)28.00RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワーク大面材、パーツ
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満剪断接着力(N/400mm2)440適合用途低VOC主なワークパーツ
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。
環境に配慮してVOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
屋根部材の防水用。
各種防水・防湿処理。
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合用途粗面主なワークパーツ
寺岡製作所フィルム両面テープ NO.7610
第1粘着面(内側)は強粘着力で、金属や樹脂へ高い接着力を発揮し、冬場でも初期接着力が安定しています。
第2粘着面(外側)は弱粘着力で、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
仮固定、リワーク性が良好です。
用途リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。
塗工・印刷工程時におけるロールへの版固定。RoHS指令(10物質対応)対応適合用途再剥離被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
変色しづらく、プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。
用途光学シートやプラスチックなど各種材料の固定。
耐熱性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)340.2適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使えます。
用途高温度のかかる所、金属製プレート等の固定用使用温度範囲(℃)-20~180規格JISZ1541J1種粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
様々な材料を強力に固定できます。
厚くてソフトな支持体により追従性があるため、平滑面のほか、凹凸面やザラザラ面にも良くつきます。
ポリプロピレンやポリエチレンなどつきにくい材料にも使用できる多用途タイプです。
耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
環境・人体に配慮したVOC(揮発性有機化合物)低減品です。
用途内装ボードの仮固定。
コンクリートなどのザラザラ面への各種材料の貼り合せ。
ベニヤ板、モルタル、コンクリート、金属、木材、紙、各種プラスチック、石膏ボード、けいカル板などの固定や貼り合わせ。
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0RoHS指令対応証明書(0.1MB)被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379税込¥417
当日出荷
寺岡製作所低VOC 両面テープ NO.7733
粘着性に優れています。
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。
厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。
軽包装・封筒などの封緘。仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター